Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close 75 kg

Número de artículo: 950180 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
353 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga cajón (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Amortiguación de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950180 75
    EAN / GTIN 4062406355340
    Número del fabricante 950180 75

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de amortiguación de entrada de cajones para el montaje en cajones. El sistema permite que los cajones se cierren automáticamente en la última parte del proceso de cierre y no reboten. Se puede emplear con cajones vacíos y cargados. Comfort Close se puede reequipar en todos los cajones con clip de seguridad rojo. Adecuado para todas las profundidades de cajones de 14G – 24G.

    Idóneo para:

    Cajones con una capacidad de carga de 75 kg.

    Volumen de suministro:

    Juego integrado por 2 rieles de plástico y 2 tensores de muelle, adecuado para un cajón.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra