Ejecución:
En lugar de los bombillos estándar (Ho 001 − Ho 200) se pueden emplear bombillos de sistemas de cerradura. En caso de nuevo pedido de un sistema de cerradura se suministra también una tarjeta de seguridad.
Aplicación:
Un máximo de 300 cerraduras distintas posibles con hasta 3 niveles jerárquicos superiores, p. ej. varios grupos / departamentos con hasta 300 cerraduras y, por encima, varias llaves de grupo, llaves maestras de grupo o llaves maestras generales. Es necesaria la hoja de planificación.
Nota:
- Los sistemas de cierre son realizaciones especiales a medida y requieren de planificación. Al realizar una nueva instalación se ha de presentar un plan de cerraduras / hoja de planificación totalmente cumplimentado y firmado.
- Después del primer pedido, el cliente recibe una tarjeta de seguridad a modo de identificación. La presentación de la tarjeta de seguridad es necesaria para cualquier pedido suplementario o ampliación de la instalación de cierre.
- En los pedidos suplementarios es imprescindible indicar la identificación de la instalación (serie de 4 letras), y para el n.º 950072 tamaño 3 / 300 y tamaño 3 / 2000 comunicar la asignación exacta de los bombillos a los grupos/grupos principales deseados. Para el n.º 950074 indicar si se desea llave maestra general, llave de grupo o llave maestra de grupo.
- Los sistemas de cierre se realizan especialmente a medida y no se pueden anular.