{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 450 mm | |
Anchura | 1,500 mm | |
Profundidad | 353 mm | |
Lamas asiento en el perfil | 60×30 mm | |
Compensación del nivel posible hasta | 10 mm | |
Número de patas | 4 | |
Material lamas asiento | listones de madera dura redondeada de haya, barnizado claro | |
Material pie | Construcción de tubo de 4 caras | |
Barnizado especial posible | no | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de producto | Banco |
Número de artículo | 949820 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082697 | |
Número del fabricante | 949820 1500 |