Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario ropero para separación blanco-negro, con zócalo y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949702 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1,800 mm
Anchura 610 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 2 × 240 mm
Profundidad útil por departamento 465 mm
Altura útil por departamento ropa 1,260 mm
Altura útil por percha 345 mm
Anchura estante 220 mm
Profundidad de estante 465 mm
Peso 43 kg
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949702 2
Número del fabricante 949702 2

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con extra amplio dividido para la separación blanco-negro. La pared intermedia en un compartimento sirve para la separación higiénica entre la ropa de calle y de trabajo. Las dos puertas plegables de cierre opuesto se pueden bloquear de forma centralizada mediante una cerradura. Ejecución del armario ropero según la descripción en el n.º 949601.
Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra