Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Armario ropero con banco y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949625 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 2,090 mm
Anchura 610 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 230 mm
Profundidad útil por departamento 465 mm
Altura útil por departamento ropa 1,260 mm
Altura útil por percha 345 mm
Anchura estante 220 mm
Profundidad de estante 465 mm
Altura banco 420 mm
Profundidad banco 315 mm
Número de departamentos 2
Peso 45 kg
Tipo de producto Armario ropero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949625 2
Número del fabricante 949625 2

Descripción

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60×35 mm, cepilladas por todos los lados, arriba redondeada, barnizado claro.
Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No es posible una pintura especial.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra