{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.8 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 1,950 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura útil por departamento | 240 mm | |
Profundidad útil por departamento | 477 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1,420 mm | |
Altura útil por percha | 328 mm | |
Anchura estante | 298 mm | |
Profundidad de estante | 477 mm | |
Número de departamentos | 2 | |
Número de estantes fijos | 1 | |
Número de barras para ropa | 1 | |
para candado | sí | |
para candado con ⌀ del arco hasta | 6 mm | |
Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza | |
Modelo estructura inferior | Base | |
Cubierta inclinada | no | |
Ranura de ventilación puerta | sí | |
Barnizado especial posible | no | |
Letrero para el nombre | no | |
Peso | 38 kg | |
Modelo cerradura | Cierre de falleba de seguridad | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949613 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642640 | |
Número del fabricante | 949613 2 |