Armario sin puertas 2000 mm

Número de artículo: 949506 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 60 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 2,000 mm
Anchura 1,000 mm
Profundidad 400 mm
Altura útil 1,840 mm
Número de estantes 4
Frontales del armario abierto
Tipo de producto Armario para archivadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949506 2000
EAN / GTIN 4062406082017
Número del fabricante 949506 2000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º 950050950060.
Sin puertas, en forma de armario de estanterías.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra