{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 60 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 500 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 1,000 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Altura útil | 1,840 mm | |
Número de estantes | 4 | |
Frontales del armario | puerta batiente transparente | |
Posicionamiento mango | centro | |
Tipo de producto | Armario para archivadores |
Número de artículo | 949503 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406080587 | |
Número del fabricante | 949503 2000 |