{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.8 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura delante | 1,850 mm | |
Altura detrás | 2,000 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1,240 mm | |
Anchura útil por departamento ropa | 240 mm | |
Profundidad útil por departamento ropa | 475 mm | |
Altura útil por percha con cubierta inclinada | 420 mm - 480 mm | |
Anchura útil por percha (casco integral) | 240 mm - 280 mm | |
Profundidad útil por percha | 250 mm | |
Anchura estante | 295 mm | |
Profundidad de estante | 250 mm | |
Número de departamentos | 2 | |
Número de estantes fijos retraídos | 1 | |
Número de barras para ropa | 1 | |
adecuado para casco integral | sí | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Modelo estructura inferior | Zócalo con panel de la base | |
Cubierta inclinada | sí | |
Ranura de ventilación panel posterior | no | |
Ranura de ventilación puerta | no | |
Panel de base extraíble | sí | |
Barnizado especial posible | sí | |
Letrero para el nombre | sí | |
Peso | 49.8 kg | |
Modelo cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949050 2 | |
EAN / GTIN | 4062406073152 | |
Número del fabricante | 949050 2 |