{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clase de protección IP | IP 41 | |
Altura | 600 mm | |
Anchura | 1,250 mm | |
Profundidad abajo | 275 mm | |
Profundidad arriba | 200 mm | |
Carcasa del monitor altura útil | 460 mm | |
Carcasa del monitor anchura útil | 1,190 mm | |
Carcasa de monitor profundidad útil abajo | 230 mm | |
Carcasa de monitor profundidad útil arriba | 150 mm | |
Peso | 36 kg | |
Tipo de producto | Carcasa del monitor |
Número de artículo | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 | |
Número del fabricante | 948401 2 |