Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para maletas organizadas 2000/6

Número de artículo: 944241 2000/6
2000/6

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de baldas precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,000 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2,000 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Altura útil 1,845 mm
Número de estantes 6
Frontales del armario Puerta batiente transparente
Peso 81 kg
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 944241 2000/6
Número del fabricante 944241 2000/6

Descripción

Ejecución:

Armario para el almacenamiento y la protección contra el acceso no autorizado para maleta organizada n.° 693330. Estantes con rieles de guía y listón de tope posterior. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

La entrega tiene lugar sin maleta organizada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra