{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 500 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 275 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 11 | |
Peso | 72 kg | |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento |
Número de artículo | 944111 69 | |
EAN / GTIN | 4062406073435 | |
Número del fabricante | 944111 69 |