{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 65 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 250 kg | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 600 mm | |
Anchura | 2,000 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Anchura en G | 80 | |
Profundidad en G | 16 | |
Altura útil | 463 mm | |
Anchura útil | 1950 mm | |
Profundidad útil | 325 mm | |
Número de estantes | 2 | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
ComfortClose | no | |
Peso | 66 kg | |
Tipo de producto | Armario colgante |
Número de artículo | 943907 80 | |
EAN / GTIN | 4062406136413 | |
Número del fabricante | 943907 80 |