Armario colgante con Puertas batientes con ventana, Anchura en G: 30

Número de artículo: 943903 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 65
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 250
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 65 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 250 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 600 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 16
Altura útil 445 mm
Anchura útil 700 mm
Profundidad útil 325 mm
Número de estantes 1
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Peso 25 kg
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943903 30
EAN / GTIN 4062406136161
Número del fabricante 943903 30

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Panel posterior con perforación de □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes Easyfix. Cerrable mediante mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. También se suministran con panel posterior cerrado. Pasacables en la parte superior del armario.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estante y material de fijación.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Paredes distintas pueden requerir material fijación diferente. El cliente debe aclarar este aspecto antes del uso. Estantes individuales con n.º 943914.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra