{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 65 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 250 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 600 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 16 | |
Altura útil | 445 mm | |
Anchura útil | 700 mm | |
Profundidad útil | 325 mm | |
Número de estantes | 1 | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
ComfortClose | no | |
Peso | 25 kg | |
Tipo de producto | Armario colgante |
Número de artículo | 943901 30 | |
EAN / GTIN | 4062406136130 | |
Número del fabricante | 943901 30 |