Estante 12

Número de artículo: 943160 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de extracción en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Cajones superficie útil en G: 24×12
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
    Cajones superficie útil en G 24×12
    Material galvanizado
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 12
    Altura útil 33 mm
    Anchura útil 300 mm
    Profundidad útil en G 24
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 943160 12
    EAN / GTIN 4062406586232
    Número del fabricante 943160 12

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero galvanizada, doblada hacia arriba por dos lados.
    Incluye 4 tacos de plástico Easyfix para atornillar en bandejas telescópicas verticales.

    Idóneo para:

    Para armario vertical n.° 943102, 943112, 943115.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra