{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.2 mm | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura×profundidad en E | 36×27 E | |
Altura | 1,020 mm | |
Anchura | 717 mm | |
Profundidad | 595 mm | |
Anchura en E | 36 E | |
Profundidad en E | 27 E | |
Altura útil | 900 mm | |
Peso | 64 kg | |
Tipo de producto | Armario auxiliar para máquinas |
Número de artículo | 942988 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197377692 | |
Número del fabricante | 942988 1020 |