Guías de cajones (par) 200 kg

Número de artículo: 942902 200
Establecer precio 2 Unidad (45.33 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 68 mm
Longitud 685 mm
para serie a partir del año de construcción 08 / 2008
Adecuado para profundidad de armario en E 36 E
Capacidad de carga 200 kg
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942902 200
EAN / GTIN 4045197527011

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas con una profundidad de 36 E.
Para serie a partir del año de fabricación 08/2008 hasta 08/2019.
Rieles de guía con 200 kg de capacidad de carga para cajones y estantes extraíbles.

Volumen de suministro:

Rieles en U, rieles extensibles con 2 grapas de seguridad de plástico.