Guías de cajones (par), Capacidad de carga: 200kg

Número de artículo: 942901 200
Establecer precio 2 Unidad (44.07 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 68 mm
Longitud 530 mm
para serie a partir del año de construcción 08 / 2008
Adecuado para profundidad de armario en E 27 E
Capacidad de carga 200 kg
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942901 200
EAN / GTIN 4045197526397
Número del fabricante 942901 200

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas con una profundidad de 27E.
Para serie a partir del año de fabricación 08/2008 hasta 08/2019.
Rieles de guía con 200 kg de capacidad de carga para cajones y estantes extraíbles.

Volumen de suministro:

Rieles en U, rieles extensibles con 2 grapas de seguridad de plástico.