{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Ayuda de fijación | Punch out | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura×profundidad en E | 27×27 E | |
Altura | 800 mm | |
Anchura | 565 mm | |
Profundidad | 572 mm | |
Anchura en E | 27 E | |
Profundidad en E | 27 E | |
Altura útil | 700 mm | |
Altura útil para cajones | 700 mm | |
Cajón anchura útil | 459 mm | |
Cajón profundidad útil | 459 mm | |
Cantidad de cajones | 6 | |
Peso | 87 kg | |
Tipo de producto | Armario para herramientas |
Número de artículo | 942832 700/6A | |
EAN / GTIN | 4045197773852 | |
Número del fabricante | 942832 700/6A |