{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 27×27 E | |
Anchura en E | 27E | |
Profundidad en E | 27E | |
Altura frontal | 75 mm | |
Altura útil | 57 mm | |
Anchura útil | 459 mm | |
Profundidad útil | 459 mm | |
Altura de la cara exterior | 49 mm | |
con cajones desbloqueo individual | no | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 942823 75 | |
EAN / GTIN | 4045197773746 | |
Número del fabricante | 942823 75 |