{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 60 kg | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 700 mm | |
Profundidad | 625 mm | |
Anchura útil | 700 mm | |
Profundidad útil | 660 mm | |
Espesor | 35 mm | |
Intervalo de empleo | Armario de gran capacidad | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 942550 30 | |
EAN / GTIN | 4062406135935 | |
Número del fabricante | 942550 30 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |