Armario para cargas pesadas con Puerta corredera con ventana 1000 mm

Número de artículo: 942367 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,600
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,600 kg
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1,000 mm
    Anchura 2,000 mm
    Profundidad 700 mm
    Anchura en G 80
    Profundidad en G 28
    Altura útil 845 mm
    Número de estantes 4
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Posicionamiento mango arriba
    Peso 173 kg
    Tipo de producto Armario para cargas pesadas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 942367 1000
    EAN / GTIN 4062406072582
    Número del fabricante 942367 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Armario con equipamiento en 80×28G.
    Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes en ejecución reforzada para 200 kg a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.

    Volumen de suministro:

    Armario, incluidos estantes.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.° 942610.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra