Cubeta portaobjetos para medios de suspensión y eslingas 2

Número de artículo: 942054 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
2
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Altura 85 mm
Anchura 590 mm
Profundidad 130 mm
Tipo de producto Cubeta de estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Número del fabricante 942054 2

Descripción

Ejecución:

Cubetas portaobjetos para el armario con departamento vertical extraíble n.º 942031, 942033, 942041, 942043. Se adaptan 2 depósitos juntos entre 2 departamentos verticales extraíbles.

Volumen de suministro:

Incluidas 4 placas base Easyfix n.° 955820 tam. 2.

Lacado:

Depósito antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No configurable.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra