{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Anchura útil | 650 mm | |
Profundidad útil | 400 mm | |
Anchura útil en G | 26 | |
Profundidad útil en G | 16 | |
Tipo de producto | Estante extraíble |
Número de artículo | 940574 30 | |
EAN / GTIN | 4062406134952 | |
Número del fabricante | 940574 30 |