Estante 20

Número de artículo: 940550 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Material galvanizado
Anchura 450 mm
Profundidad 425 mm
Intervalo de empleo Armario de estantes
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940550 20
EAN / GTIN 4062406133696
Número del fabricante 940550 20

Descripción

Ejecución:

Estantes galvanizados de chapa de acero.

Idóneo para:

Armarios n.° 940001940217, n.° 940801940907.

Volumen de suministro:

Estante dividido con soportes.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra