Cierres corredizos, Anchura del cajón 36G, adecuado para altura de bastidor vertical: 2200mm

Número de artículo: 935685 2200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura de bastidor vertical (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura incluida caja de cierre corredizo 2,500 mm
Profundidad rieles de guía 50 mm
Adecuado para altura de bastidor vertical 2,200 mm
Material cierre corredizo Plástico
Tipo de producto Cierres corredizos

Identificación y clasificación

Número de artículo 935685 2200
EAN / GTIN 4062406110437
Número del fabricante 935685 2200
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cierres corredizos de láminas de plástico de color gris claro, que se cierran por cerradura de pasador cilíndrico. La caja del cierre corredizo está superpuesta, y se desplaza por guías laterales dispuestas delante del sistema de estanterías.

Lacado:

Persiana de laminillas siempre gris claro, carcasa superpuesta gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los cierres corredizos se pueden suministrar en alturas intermedias. Consultar precio.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra