Pared lateral para cierres corredizos 2200 mm

Número de artículo: 935516 2200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidad 710 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Pared lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935516 2200
EAN / GTIN 4062406276485

Descripción

Aplicación:

Para cubrir las partes frontales, chapa de acero doblada, 30 mm de ancho.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Si se emplea una pared lateral, en la superficie interior del bastidor vertical solo se necesita un revestimiento de chapa n.º 935040; 935045 o el travesaño final n.º 935442; 935462.
Por razones de estabilidad recomendamos montar siempre en las estanterías sendas paredes laterales a izquierda y derecha.
En caso de incorporación de un cierre corredizo en un sistema de estanterías se necesita una pared lateral superior.