Panel posterior 2200 mm

Número de artículo: 935401 2200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura de bastidor vertical (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Adecuado para altura de bastidor vertical 2,200 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Panel posterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935401 2200
EAN / GTIN 4062406107802
Número del fabricante 935401 2200

Descripción

Aplicación:

Son absolutamente necesarios para la estabilización de cada estantería. Para incorporación en estanterías con una profundidad de 20G y 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra