Estante ranurado, Altura frontal: 25mm

Número de artículo: 935141 25
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura 953 mm
Profundidad 675 mm
Anchura en G 36
Profundidad en G 24
Altura frontal 25 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Modelo estante balda montada fija; balda recta; balda ranurada
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 935141 25
EAN / GTIN 4062406111441
Número del fabricante 935141 25
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior.
Estante estándar para enganchar. Capacidad de carga de 150 kg.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.° 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.
  • Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra