Recubrimiento de chapa para bastidores laterales 2000 mm

Número de artículo: 935045 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura de bastidor vertical (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1.2 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Profundidad 680 mm
    Adecuado para altura de bastidor vertical 2,000 mm
    Tipo de producto Panel lateral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 935045 2000
    EAN / GTIN 4062406107758
    Número del fabricante 935045 2000

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero con grapado soldado para cubrir el bastidor lateral: evita el agarre por los lados en sistemas de estanterías situadas una al lado de la otra, recomendado para estanterías con puertas batientes, puertas correderas y cierres corredizos.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Para cubiertas laterales de un bastidor lateral son necesarios dos revestimientos de chapa.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra