Bastidor vertical 2200 mm

Número de artículo: 935020 2200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2,200 mm
Profundidad 580 mm
Anchura de bastidor 53 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Bastidor vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935020 2200
EAN / GTIN 4062406107383
Número del fabricante 935020 2200

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra