{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco de trabajo KOMPAKT-L; Banco de trabajo KOMPAKT-H | |
Altura | 680 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 630 mm | |
Tipo de producto | Estructura inferior de banco de trabajo abierta |
Número de artículo | 934750 600/620 | |
Número del fabricante | 934750 600/620 |