Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera completa con cajones (puerta) 1B

Número de artículo: 933780 1B

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Modelo 1B
Serie Banco de trabajo KOMBI
Altura 202 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 630 mm
Altura útil 140 mm
Altura útil para cajones 140 mm
Cantidad de cajones 2
Peso 19 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933780 1B
Número del fabricante 933780 1B

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero con alojamientos para cajones a intervalos de 20 mm. Cierre central con cerradura de cilindro de espigas. Puertas de chapa de acero con cierre individual. Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación, extensible hasta 90 %. Franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 80 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En cuanto a material separador para cajones, ver n.º 960030960180.
  • En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 – 961290.
  • E-Form, ver n.º 962610 – 962735.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra