{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 80 mm | |
Profundidad | 660 mm | |
Anchura interior | 580 mm | |
Intervalo de regulación de altura | 650 mm - 900 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Adecuado para profundidad de tablero | 700 mm | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 933707 660 | |
Número del fabricante | 933707 660 |