Carcasa de armario de herramientas para cajones, 26×20G, Altura: 700mm

Número de artículo: 930625 700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×20G
Altura 700 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 24
Altura útil 600 mm
Altura útil para cajones 600 mm
Cantidad de cajones 0
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Capacidad de carga máxima 4,000 kg
Ejecución para equipamiento personalizado
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 33 kg
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 930625 700
EAN / GTIN 4062406065454
Número del fabricante 930625 700

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas en 30×24G, adecuado para cajones 26×20G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 930633, 930634, 930635, 930636.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa del armario para herramientas, debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil del armario.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra