Banco de trabajo con 2 cajones y 2 puertas batientes, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 929500 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1500
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 700
  • Grosor de plaquita: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.5 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 700 kg
Grosor de plaquita 40 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Compensación de altura 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1,500 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Anchura de la estructura inferior 1,200 mm
Profundidad de la estructura inferior 630 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Altura puerta (izquierda) 360 mm
Altura puerta (derecha) 360 mm
Cantidad de cajones 2
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Banco de trabajo con cierre centralizado
Banco de trabajo en línea no – el saliente del tablero es demasiado grande
Peso 81 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 929500 1500
EAN / GTIN 4062406117764
Número del fabricante 929500 1500

Descripción

Ejecución:

  • Tablero de trabajo de 40 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Estructura inferior - chapa de acero soldado.
  • Cajones de chapa de acero con rodillos de marcha fácil de Delrin.
  • Puertas de chapa de acero, con cubeta de plástico, ángulo de apertura de 180° y bisagra con autocierre.
  • Cerradura central de pasador cilíndrico con 2 llaves.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 180
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 180
Altura puerta (izquierda) mm: 360
Altura de puerta (derecha) mm: 360

Partes opcionales:

En cuanto a estantes adecuados, ver n.° 929581.

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, frontal antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo, estantes y estanterías galvanizados.

Nota:

Otros acabados de frontales posibles: gris claro RAL 7035, azul señal RAL 5005. No es posible una pintura especial.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra