Soporte para planos A2/A1

Número de artículo: 928740 A2/A1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A2/A1
Altura sobre el tablero de trabajo 820 mm
Voladizo del brazo articulado 628 / 813
Longitud útil brazo articulado 510 / 695 mm
Número de clips magnéticos 4
Número de brazos del soporte para planos 2
Tipo de zócalo Zócalo atornillado
Adecuado para forma impresa máx. A1
Tipo de producto Soporte para planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Número del fabricante 928740 A2/A1

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos con dos brazos articulados de aluminio.
Los brazos articulados se pueden abatir, girar y regular en altura.
Fijación del zócalo para enroscar en el tablero de trabajo en un punto de fijación central.

Volumen de suministro:

Incluye 4 pinzas magnéticas n.° 974880 tam. 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra