Reborde de chapa de acero 2000 mm

Número de artículo: 928720 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 248 mm
    Altura sobre placa 210 mm
    Anchura 2,000 mm
    Profundidad 120 mm
    ⌀ troquelado en reborde superior 6 mm
    Número de troquelados en reborde superior para insertar p. ej. destornilladores 8
    Material Chapa de acero
    Color gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo
    Tipo de producto Reborde

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928720 2000
    EAN / GTIN 4062406117689
    Número del fabricante 928720 2000

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Reborde superior con 8 orificios troquelados de 6 mm p. ej. para la colocación de destornilladores.

    Idóneo para:

    Todos los bancos de trabajo y tableros de trabajo en la longitud correspondiente.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra