{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 962 mm | |
Anchura | 1,420 mm | |
Profundidad | 100 mm | |
adecuado para tipo | 1500 | |
Material ventana | Policarbonato | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de producto | Pared separadora protectora |
Número de artículo | 928096 1500 | |
Número del fabricante | 928096 1500 |