Consola de brazo de soporte 1500 mm

Número de artículo: 928056 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Grosor material 1.5 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 60 mm
    Longitud 1,500 mm
    Anchura 1,500 mm
    Profundidad 550 mm
    Alcance del brazo 450 mm
    Capacidad de carga máxima 50 kg
    Intervalo de empleo Columnas de soporte
    Peso 8 kg
    Tipo de producto Consola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928056 1500
    EAN / GTIN 4062406112622
    Número del fabricante 928056 1500

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600 / 928602 / 928606 y guías para equipo n.º 928250.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra