Panel posterior reforzado con columnas de soporte 481 mm

Número de artículo: 928020 481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura columnas soporte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 481 mm
    Profundidad 100 mm
    Altura columnas soporte 481 mm
    Capacidad de carga máxima 100 kg
    Peso 15 kg
    Tipo de producto Columna soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928020 481
    EAN / GTIN 4062406112264
    Número del fabricante 928020 481

    Descripción

    Ejecución:

    Posición de recargo para colocar las columnas soporte en el centro del puesto de trabajo. En el tamaño 1500 mm se puede colocar una superestructura de 1000 mm en el centro, en el tamaño 2000 mm se coloca en el centro una superestructura de 1500 mm.

    Idóneo para:

    Estación de trabajo mLevel n.º 920002, 920004 y eLevel n.º 920012, 920014 tam. 1500 y 2000.

    Volumen de suministro:

    Se coloca el panel posterior reforzado de la estación de trabajo y las columnas soporte (n.º 928010) se suministran montadas.

    Nota:

    El n.º 928020 es una posición de recargo opcional que solo se puede pedir en el caso de un pedido nuevo. ¡No es posible un reequipamiento!
    El divisor de superestructura n.° 928040 no se puede montar en el panel posterior reforzada.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra