Carcasa 16G transportable, para el equipamiento por el usuario con cajones 400 mm

Número de artículo: 927430 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 325 mm
Altura útil para cajones 325 mm
Carcasa de cajonera altura útil 325 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
con reborde contra caída por rodadura
Cantidad de cajones 0
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Capacidad de carga máxima 600 kg
Ejecución móvil; para equipamiento personalizado
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Carcasa superior abierta no
Superficie de rodadura sin huella
Peso 20.9 kg
Tipo de producto Contenedor rodante de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927430 400
EAN / GTIN 4062406109714
Número del fabricante 927430 400

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G móvil, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Con bandeja de plástico ABS y tiradores deslizantes de Haptoprene de 2 componentes. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos orientables provistos de rodamientos de bolas ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marca. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
¡La carcasa solo puede equiparse con cajones n.º 927505!
No desplazar bajo puestos de trabajo regulables en altura n.° 920301 – 920316.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra