Carcasa 16G adecuada para regulador de altura abatible y tornillo de banco, Altura: 600mm

Número de artículo: 927321 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 570 mm
Anchura útil 280 mm
Profundidad útil 600 mm
Peso 23.9 kg
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927321 600
EAN / GTIN 4062406108472
Número del fabricante 927321 600

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable. Puerta cerrable por cerradura de pasador cilíndrico. Cajón no cerrable.
Adecuado para dispositivo de abatimiento y regulación de la altura n.º 967565 tam. 120 y tornillo de banco n.º 967100 tam. 120 (no incluido en el volumen de suministro).

Colocación:

Altura de puerta mm: 575

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra