{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Cajones superficie útil en G | 12×20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 900 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Altura útil | 670 mm | |
Anchura útil | 280 mm | |
Profundidad útil | 600 mm | |
Cantidad de cajones | 1 | |
Peso | 61.9 kg | |
Tipo de producto | Pie de soporte |
Número de artículo | 927320 900 | |
EAN / GTIN | 4062406108465 | |
Número del fabricante | 927320 900 |