Dispositivo de transporte para bancos de trabajo Ready-to-go, Tipo: 1800

Número de artículo: 927271 1800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Serie Ready-to-go
Altura 200 mm
Anchura 1,800 mm
Profundidad 700 mm
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte 400 kg
Tipo de producto Unidad de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927271 1800
EAN / GTIN 4062406272425
Número del fabricante 927271 1800

Descripción

Ejecución:

Pie soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas ⌀ 100 mm, con banda de rodadura de caucho macizo gris, que no deja marcas. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Mango de Haptoprene de 2 componentes en dispositivo de elevación y descenso.

Idóneo para:

N.° 927241 tam. 1800/3, n.° 927261 tam. 1800/3.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo, no configurable.

Nota:

Unidad de transporte no adecuada para el reequipamiento. Los bancos de trabajo con unidad de transporte necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Descargas y documentos

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra