Chapa de nudos 2

Número de artículo: 927122 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
228 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 180 mm
Anchura 410 mm
Profundidad 40 mm
Peso 2.1 kg
Tipo de producto Chapa de nudos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931

Descripción

Ejecución:

Chapa de nudo de chapa de acero plegada. Para reforzar el banco de trabajo.

Aplicación:

Para estabilización adicional de los pies soporte.

Volumen de suministro:

Chapa de doble nudo, por pares para un pie soporte, para instalación en fila: conexión de dos tableros de trabajo con un solo pie soporte (si es necesario, conectar los tableros de trabajo con un nudo de unión).

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

En los pies soporte ya existen perforaciones para la fijación de la chapa de nudos.