Tablero de esquina de haya multiplex 750 mm

Número de artículo: 926312 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de placa de unión (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 50 mm
Adecuado para profundidad de placa de unión 750 mm
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Inclinación esquina 45°
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926312 750
EAN / GTIN 4062406107154
Número del fabricante 926312 750

Descripción

Ejecución:

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de tablero de 750 mm.

Idóneo para:

Pie soporte n.° 927000927042, n.° 927062 – 927068.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra