Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de haya multiplex 2500 mm

Número de artículo: 926081 2500
(305.90 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2,500 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 50 mm
Material tablero de trabajo haya multiplex
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 926081 2500
EAN / GTIN 4062406106294
Número del fabricante 926081 2500

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra