{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 850 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 1,000 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Cajones superficie útil en G | 12×20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Altura | 850 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1,500 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Carcasa de cajonera, altura | 800 mm | |
Carcasa de cajonera, anchura | 400 mm | |
Carcasa de cajonera, profundidad | 650 mm | |
Carcasa de cajonera altura útil | 700 mm | |
Cajón anchura útil | 300 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 12 | |
Cajón profundidad útil en G | 20 | |
Cantidad de cajones | 10 | |
Peso | 164 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo |
Número de artículo | 922164 1500/6+4 | |
EAN / GTIN | 4062406118136 | |
Número del fabricante | 922164 1500/6+4 |